WEILER 3 "Dia. Wire Wheel Brush, 20,000 Maks. RPM


filtre
Bustetype: Krympet ledning , Pensel Dia.: 3" , Skaftstørrelse: 1 / 4 "
StilModellArbor HoleAnsiktsbreddeFyll materialeMaks. RPMMonteringstypeTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A
17615
-1 / 2 "Karbonstål20,000stem1"0.008 "299NOK
B
17617
-1 / 2 "Karbonstål20,000stem1"0.014 "218NOK
C
17965
-5 / 8 "Karbonstål20,000stem3 / 16 "0.011 "221NOK
D
17979
-5 / 8 "Rustfritt stål20,000stem13 / 16 "0.014 "432NOK
E
17618
-1 / 2 "Rustfritt stål20,000stem1"0.014 "498NOK
F
17616
-1 / 2 "Karbonstål20,000stem1"0.011 "259NOK
G
17641
-1 / 2 "Messing20,000stem1"0.011 "601NOK
H
17644
-1"Rustfritt stål20,000stem15 / 16 "0.011 "409NOK
I
15573
1 / 2 "5 / 8 "Karbonstål m / kobbersenter20,000Arbor1"0.014 "144NOK
J
29078
1 / 2 "5 / 8 "Messing m / Kobbersenter20,000Arbor1"0.014 "311NOK
K
16973
1 / 2 "5 / 8 "Rustfritt stål m / kobbersenter20,000Gjenget arbor1"0.014 "227NOK
L
93860
1/2 "til 3/8"5 / 8 "Rustfritt stål20,000Arbor Hole1"0.014 "4 015 NOK
M
15543
1/2 "til 3/8"5 / 8 "Karbonstål20,000Arbor Hole1"0.008 "162NOK
N
15563
1/2 "til 3/8"5 / 8 "Karbonstål m / kobbersenter20,000Arbor1"0.011 "131NOK
O
00234
1/2 "til 3/8"7 / 16 "Karbonstål12,500Arbor Hole1 / 2 "0.011 "305NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?