Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 2CPSA2A1A Kabeltrekkbryter Dobbel 2nc/2no 24vdc | AA3RGG 11T781

HONEYWELL 2CPSA2A1A Kabeltrekkbryter Dobbel 2nc/2no 24vdc

På lager
Vare: AA3RGG Modell: 2CPSA2A1AKryssref: 11T781
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
32 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødkabelstrekkbryter
AC-kontaktvurdering10A
Tilfellet MaterialSinkstøpt
Kontakt skjema2NC / 2NO
DC-kontaktvurdering2.5A
Dybde3.66 "
Indikator24 VDC rød multi-cluster LED
IP Rating67
Lengde12.75 "
Maks. Kabelspenn500 ft.
Min. Strøm10 uA til 50 mA lavenergi
MonteringsstilDouble End
NEMA-vurdering1, 4, 12, 13
Driftsstyrke3 til 5 lb.
TilbakestillDreieknott
BryterfunksjonOpprettholdt
BytteevneDobbel kabel
Termisk strømstyrke10A
Bredde12.75 "
Ledningsføring1 / 2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8025
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8536509035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeIndikatorLengdeMin. StrømMonteringsstilBreddePris
HONEYWELL 1CPSA2 Kabeltrekkbryter Enkel 2nc/2no | AA3RFT 11T749 1CPSA22.57 "Nei10.62 "50 mA til 10 A (termisk)Enkelt slutt3.9 "7 912 NOK
HONEYWELL 1CPSA2A Kabeltrekkbryter Enkelt 2nc / 2no 24vdc | AA3RFU 11T750 1CPSA2A2.57 "24 VDC rød LED10.62 "50 mA til 10 A (termisk)Enkelt slutt3.9 "14 540 NOK
HONEYWELL 1CPSA2B Kabeltrekkbryter, 120 VAC, LED-indikator | AA3RFV 11T751 1CPSA2B2.57 "120 VAC rød LED10.62 "50 mA til 10 A (termisk)Enkelt slutt3.9 "9 379 NOK
HONEYWELL 1CPSA6A Kabeltrekkbryter Enkelt 2nc / 2no 24vdc | AA3RFY 11T758 1CPSA6A2.57 "24 VDC rød LED10.62 "10 uA til 50 mA lavenergiEnkelt slutt3.9 "9 874 NOK
HONEYWELL 2CPSA1A1 Kabeltrekkbryter Dobbelt 2nc / 2no | AA3RGA 11T762 2CPSA1A13.66 "Nei12.75 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End12.75 "13 212 NOK
HONEYWELL 2CPSA1A1B Kabelbryter Dobbelt 2nc / 2no 120vac | AA3RGC 11T764 2CPSA1A1B3.66 "120 VAC rød multi-cluster LED12.75 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End12.75 "16 175 NOK
HONEYWELL 2CPSA1A2B Kabeltrekkbryter Dobbel 2nc/2no 120vac | AA3RGD 11T767 2CPSA1A2B3.66 "120 VAC rød multi-cluster LED9.63 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End9.63 "27 679 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 2CPSA2A1A Kabeltrekkbryter Dobbel 2nc/2no 24vdc
32 186 NOK / enhet