Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 1CPSA2B Kabeltrekkbryter, 120 VAC, LED-indikator | AA3RFV 11T751

HONEYWELL 1CPSA2B kabeltrekkbryter, 120 VAC, LED-indikator

På lager
Vare: AA3RFV Modell: 1CPSA2BKryssref: 11T751

Få tak i det April 25, Torsdag
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
9 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødkabelstrekkbryter
AC-kontaktvurdering10A
Tilfellet MaterialSinkstøpt
Kontakt skjema2NC / 2NO
DC-kontaktvurdering2.5A
Dybde2.57 "
Indikator120 VAC rød LED
IP Rating67
Lengde10.62 "
Maks. Kabelspenn250 ft.
Min. Strøm50 mA til 10 A (termisk)
MonteringsstilEnkelt slutt
NEMA-vurdering1, 4, 12, 13
Driftsstyrke3 til 5 lb.
TilbakestillDreieknott
BryterfunksjonOpprettholdt
BytteevneEnkeltkabel
Termisk strømstyrke10A
Bredde3.9 "
Ledningsføring1 / 2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vedlikeholdt trekkbryter for sikkerhetskabel designet for å gi nødstoppsignaler i transportørsystemer med høy temperaturstrøm og store vibrasjoner
    • Har et overvåkingsanlegg for taubrudd som gjør at sikkerhetskontaktene kan åpnes positivt og hjelpekontakter for å utløse kretsen manuelt
    • 120 VAC rød LED-indikator for å vise utløst status på avstand
    • UL-listet, CE-sertifisert, CSA-merket og SIL 3 standarder godkjent

Produktvarianter

ProduktModellDybdeIndikatorLengdeMin. StrømMonteringsstilBreddePris
HONEYWELL 1CPSA2 Kabeltrekkbryter Enkel 2nc/2no | AA3RFT 11T749 1CPSA22.57 "Nei10.62 "50 mA til 10 A (termisk)Enkelt slutt3.9 "7 912 NOK
HONEYWELL 1CPSA2A Kabeltrekkbryter Enkelt 2nc / 2no 24vdc | AA3RFU 11T750 1CPSA2A2.57 "24 VDC rød LED10.62 "50 mA til 10 A (termisk)Enkelt slutt3.9 "14 540 NOK
HONEYWELL 1CPSA6A Kabeltrekkbryter Enkelt 2nc / 2no 24vdc | AA3RFY 11T758 1CPSA6A2.57 "24 VDC rød LED10.62 "10 uA til 50 mA lavenergiEnkelt slutt3.9 "9 874 NOK
HONEYWELL 2CPSA1A1 Kabeltrekkbryter Dobbelt 2nc / 2no | AA3RGA 11T762 2CPSA1A13.66 "Nei12.75 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End12.75 "13 212 NOK
HONEYWELL 2CPSA1A1B Kabelbryter Dobbelt 2nc / 2no 120vac | AA3RGC 11T764 2CPSA1A1B3.66 "120 VAC rød multi-cluster LED12.75 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End12.75 "16 175 NOK
HONEYWELL 2CPSA1A2B Kabeltrekkbryter Dobbel 2nc/2no 120vac | AA3RGD 11T767 2CPSA1A2B3.66 "120 VAC rød multi-cluster LED9.63 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End9.63 "27 679 NOK
HONEYWELL 2CPSA2A1A Kabeltrekkbryter Dobbel 2nc/2no 24vdc | AA3RGG 11T781 2CPSA2A1A3.66 "24 VDC rød multi-cluster LED12.75 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End12.75 "32 186 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 1CPSA2B kabeltrekkbryter, 120 VAC, LED-indikator
9 379 NOK / enhet