JOHNSON CONTROLS A421-serien elektronisk temperaturkontroll


filtre
Byråoverensstemmelse: UL, CE, C-Tick , Farge: Grå , Dybde: 2.375 " , Visningstype: LCD , Høyde: 5" , Sensortype: A99 , Bryterhandling: Åpne / Lukk når du stiger , Brytertype: SPDT , Spenningsvurdering: 120 / 240V AC , Bredde: 2.38 "
StilModellKontrollområdeDifferensialVedleggstypeSpenningsområdePris (eks. mva)
A
A421ABC-02C
-40° til 212° F1 ° til 30 ° FNEMA 1120 / 240 VAC1 481 NOK
A
A421ABC-03C
-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 524 NOK
A
A421ABC-04C
-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 626 NOK
A
A421ABG-02C
-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 898 NOK
B
A421AET-01C
-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X120 / 240 VAC2 317 NOK
B
A421GEF-01C
-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X24 VAC2 054 NOK
A
A421ABC-06C
-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 598 NOK
A
A421ABT-02C
-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 549 NOK
B
A421AED-01C
-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X120 / 240 VAC2 330 NOK
A
A421ABD-02C
-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 553 NOK
A
A421GBF-02C
-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 124 VAC1 447 NOK
B
A421AEC-01C
-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X120 / 240 VAC1 926 NOK
B
A421AEC-02C
-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X120 / 240 VAC1 966 NOK
B
A421GEF-02C
-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X24 VAC2 235 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?