Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER A421ABC-04C Elektronisk temperaturkontroll | AH4VAD 35LY77

JOHNSON CONTROLS A421ABC-04C Elektronisk temperaturkontroll

På lager
Vare: AH4VAD Modell: A421ABC-04CKryssreferanse: 35LY77
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
1 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk temperaturkontroll
Byråets samsvarUL, CE, C-Tick
FARGEGrå
Kontrollområde-40 grader til 212 grader F
Dybde2.375 "
Differensial1 grader til 30 grader F
VisningsfargeSvart hvit
Skjermstørrelse1.5 x 5 kvm
SkjermtypeLCD
VedleggstypeNEMA 1
Fulllastforsterker @ 120V16A
Fulllastforsterker @ 240VAC8A
Høyde5"
Antall reléinnganger1
Antall reléutganger1
Sensing Bulb Dia.1 / 4 "
Føler pærelengde2"
Sensor TypeA99
Bytt handlingÅpne / Lukk når du stiger
Bytt TypeSPDT
Spenningsområde120 / 240 VAC
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeDifferensialVedleggstypeSpenningsområdePris
JOHNSON KONTROLLER A421ABC-02C Elektronisk temperaturkontroll, SPDT, -40 til 212 grader. F, 120/240V AC | AH4VAB 35LY75 A421ABC-02C-40 grader. til 212 grader. F1 grader. til 30 grader. FNEMA 1120 / 240 VAC1 481 NOK
JOHNSON KONTROLLER A421ABC-03C Elektronisk temperaturkontroll 1 bryter | AH4VAC 35LY76 A421ABC-03C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 547 NOK
JOHNSON KONTROLLER A421ABC-06C Elektronisk temperaturkontroll 5 tommers høyde | AH4VAE 35LY78 A421ABC-06C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 617 NOK
JOHNSON KONTROLLER A421ABT-02C Elektronisk temperaturkontroll 2-3/8 tommers bredde | AH4VAF 35LY79 A421ABT-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 640 NOK
JOHNSON KONTROLLER A421ABD-02C Elektronisk temperaturkontroll 2-3/8 tommers dybde | AH4VAG 35LY80 A421ABD-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 663 NOK
JOHNSON KONTROLLER A421ABG-02C Elektronisk temperaturkontroll 2-3/8 tommers dybde | AH4VAH 35LY81 A421ABG-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC2 027 NOK
JOHNSON KONTROLLER A421GBF-02C Elektronisk temperaturkontroll A99-sensor | AH4VAJ 35LY82 A421GBF-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 124 VAC1 447 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS A421ABC-04C Elektronisk temperaturkontroll
1 688 NOK / enhet