Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC2304 Albueinnsats Acetal rett gjennom | AC4AWK 2YDJ2

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC2304 Albueinnsats Acetal rett gjennom

På lager
Vare: AC4AWK Modell: PMC2304Kryssreferanse: 2YDJ2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt innlegg
Kroppsdia.0.500 "
Body Materialacetal
FARGEHvit
TilkoblingstypeBarbed
Koblingsstørrelse1 / 8 "
Lengde1"
Maks. Press120 psi
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Rør Innvendig Dia.3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / Avstengning (Rett gjennom)

Produktvarianter

ProduktModellRør Innvendig Dia.Kroppsdia.FARGETube Utenfor Dia.TilkoblingstypeSakLengdeRørstørrelsePris
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC2004 Inline innsats acetal rett gjennom | AC4AWB 2YDH3 PMC200411 / 64 "0.58 "Hvit1 / 4 "PTFInnfelt innlegg1.15 "-109NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC2006 Inline-innsats Acetal rett gjennom | AC4AWC 2YDH4 PMC20061 / 4 "0.65 "Hvit3 / 8 "PTFInnfelt innlegg1.4 "-146NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC2104 Inline innsats acetal rett gjennom | AC4AWD 2YDH5 PMC210411 / 64 "0.500 "Hvit1 / 4 "PTFInnfelt innlegg1.17 "-111NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC2201 Inline innsats Acetal rett gjennom | AC4AWE 2YDH6 PMC22011 / 16 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg0.8 "-67NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PMC2202 Inline-innsats Acetal rett gjennom | AC4AWF 2YDH7 PMC22021 / 8 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.05 "-37NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC2203 Inline innsats Acetal rett gjennom | AC4AWG 2YDH8 PMC22033 / 16 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.2 "-47NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC2204 Inline innsats acetal rett gjennom | AC4AWH 2YDH9 PMC22041 / 4 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.22 "-51NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC2304 Albueinnsats Acetal rett gjennom
87NOK / enhet