A B kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium (R) , Innhegning: TEFC , Ramme: 145T , Rammemateriale: Valset stål , Rammestørrelse: 182T , fulllast forsterkere: 6.3 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Inverter vurdert: Ja , Lengde mindre skaft: 12 1 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Montering: Base , navneskilt RPM: 1750 , Nominell effektivitet: 86.5% , Antall hastigheter: 1 , Total lengde: 14.437 " , Fase: 3 , Rotasjon: CW / CCW , RPM: 900 , RPM-gruppe: 1701-1800 , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Skaftlengde: 2.375 " , Garanti: 1 år