BUSSMANN GMA-serien hurtigvirkende glassrørsikringer, 5 x 20 mm


filtre
AC-spenningsvurdering: 250V AC , Kroppsmateriale: Glass , Kroppsstil: Sylindriske , Kompatibel med: HTB-serien , Gjeldende vurdering: 250 mA , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Diameter: 5mm , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould GGM, Littelfuse 235 , Sikringsblokkdesign: Ikke avvisning , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Mfr. Serie: Bussmann GMA, Littelfuse 235, Mersen GGM , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Visuell indikasjon: Glassikring
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSakLengdeSpenningsverdierpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
GMA-1.6-R
1-6 / 10A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5169NOK
A
GMA-1.5-R
1.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5178NOK
A
GMA-1.25-R
1.25100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5169NOK
A
GMA-1-R
1A35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5162NOK
A
GMA-2.5-R
2.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5178NOK
A
GMA-2-R
2A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5163NOK
A
GMA-3.15-R
3-15 / 100A10kA ved 125 VACSikring20ft.125 VAC574NOK
A
GMA-3.5-R
3.510kA ved 125 VACSikring20ft.125 VAC5169NOK
A
GMA-3-R
3A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5169NOK
A
GMA-4-R
4A10kA ved 125 VACSikring20ft.125 VAC5169NOK
A
GMA-5-R
5A10kA ved 125 VACSikring20ft.125 VAC5162NOK
A
GMA-6-R
6A10kA ved 125 VACSikring20ft.125 VAC5149NOK
A
GMA-7-R
7A200A ved 125 VACSikring20ft.125 VAC5178NOK
A
GMA-8-R
8A200A ved 125 VACSikring20ft.125 VAC5178NOK
A
GMA-10-R
10A150A ved 125 VACSikring20ft.125 VAC5178NOK
A
GMA-15-R
15A150A ved 125 VACSikring20ft.125 VAC5183NOK
A
GMA-63-R
63mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5283NOK
A
GMA-100-R
100mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VACPatron sikring20ft.250 VAC5288NOK
A
GMA-125-R
125mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5290NOK
A
GMA-200-R
200mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5178NOK
B
GMA-250-R
250mA10kA ved 125V AC, 35A ved 250V ACSikring20mm250 VAC5176NOK
A
GMA-300-R
300mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5177NOK
A
GMA-315-R
315mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5180NOK
A
GMA-500-R
500mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5169NOK
A
GMA-600-R
600mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5169NOK
A
GMA-750-R
750mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5169NOK
A
GMA-800-R
800mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5169NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?