Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GMA-250-R hurtigvirkende sikring, 0.25 A, 250 VAC, pakke med 5 | AE8QHR BK/GMA-250-R

BUSSMANN GMA-250-R hurtigvirkende sikring, 0.25 A, 250 VAC, pakke med 5

På lager
Vare: AE8QHR Modell: GMA-250-RKryssref.: BK/GMA-250-R

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
176NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering250V AC
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
kompatibel medHTB-serien
Karakter250 mA
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Diameter5mm
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould GGM, Littelfuse 235
Sikringsforsterker250mA
SikringsblokkdesignIkke avvisning
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering10kA ved 125V AC, 35A ved 250V AC
Lengde20mm
Mfr. SerieBussmann GMA, Littelfuse 235, Mersen GGM
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Visuell indikasjonGlassikring
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.5
Skipets lengde (cm)2
Skipets bredde (cm)0.5
HS kode8536100020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Bussmann GMA-250-R hurtigvirkende sikring beskytter elektroniske enheter og bilsystemer mot overstrømssituasjoner. Den reagerer raskt på overstrømsforhold ved å bryte kretsen og forhindre skade på komponenter eller utstyr.

Egenskaper:

  • Bussmann GMA-250-R sikring har glasshus for visuell statusindikasjon.
  • Den har sølvbelagte endestykker for tilkobling til ulike elektriske kretser.
  • Denne hurtigvirkende sikringen har en strømstyrke på 250mA.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er avbruddsverdien til denne sikringen?

A.

  • 35A ved 250VAC
  • 10kA ved 125VAC

Sp. Hva er responstiden til denne Bussmann GMA-250-R-sikringen?

A.

  • 60 minutter ved 135 prosent av nominell kapasitet
  • 2 minutter ved 200 prosent av nominell kapasitet

Q. Hvordan skiller en hurtigvirkende sikring seg fra en saktegående sikring?

A. En hurtigvirkende sikring reagerer raskt på overstrømforhold, mens en saktegående sikring har en forsinket respons for å tillate kortvarige overstrømmer. Hurtigvirkende sikringer brukes i applikasjoner hvor rask beskyttelse er avgjørende.

Q. Hva er avbruddsverdien til denne sikringen?

A.

  • 35A ved 250VAC
  • 10kA ved 125VAC

Sp. Hva er responstiden til Bussmann GMA-250-R sikring?

A.

  • 60 minutter ved 135 % av nominell kapasitet
  • 2 minutter ved 200 % av nominell kapasitet

Q. Hvordan skiller en hurtigvirkende sikring seg fra en saktegående sikring?

A. En hurtigvirkende sikring reagerer raskt på overstrømforhold, mens en saktegående sikring har en forsinket respons for å tillate kortvarige overstrømmer.

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSakLengdeSpenningsverdierpk. Antall.Pris
BUSSMANN GMA-1.25-R Sikring 1-1/4a Gma 250vac - Pakke med 5 | AA9CPP 1CJ35 GMA-1.25-R1.25100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5169NOK
BUSSMANN GMA-10-R Sikring 10a Gma 125vac - Pakke med 5 | AA9CPQ 1CJ36 GMA-10-R10A150A ved 125 VACSikring20ft.125 VAC5178NOK
BUSSMANN GMA-15-R Sikring 15a Gma 125vac - Pakke med 5 | AA9CPR 1CJ37 GMA-15-R15A150A ved 125 VACSikring20ft.125 VAC5183NOK
BUSSMANN GMA-3.15-R Sikring 3.15a Gma 125vac - Pakke med 5 | AA9CPT 1CJ39 GMA-3.15-R3-15 / 100A10kA ved 125 VACSikring20ft.125 VAC574NOK
BUSSMANN GMA-3.5-R Sikring 3-1/2a Gma 125vac - Pakke med 5 | AA9CPU 1CJ40 GMA-3.5-R3.510kA ved 125 VACSikring20ft.125 VAC5169NOK
BUSSMANN GMA-300-R Sikring 300ma Gma 250vac - Pakke med 5 | AA9CPV 1CJ41 GMA-300-R300mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5177NOK
BUSSMANN GMA-7-R Sikring 7a Gma 125vac - Pakke med 5 | AA9CPW 1CJ45 GMA-7-R7A200A ved 125 VACSikring20ft.125 VAC5178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GMA-250-R hurtigvirkende sikring, 0.25 A, 250 VAC, pakke med 5
176NOK /pakke