BURNDY Kobberkompresjonsnopper


filtre
Tønne lengde: Kort , Kroppsmateriale: Kobber , Koblingstype: Belled rett fat , Materiale: Kobber , Stil: standard , Type: Kommersiell, 600V til 35KV
StilModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdePris (eks. mva)
A
YA28LB
1 / 2 "3/0 AWG3/0 AWG1"Purple10220.53 "2.67 "268NOK
B
YA30LB
1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.19 "Hvit10240.53 "2.82 "340NOK
C
YA27LB
1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWG0.91 "oransje10210.53 "2.61 "246NOK
D
YA31LB
1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.29 "Rød10250.53 "2.93 "370NOK
E
YA29LB
1 / 2 "4/0 AWG4/0 AWG1.09 "Gul10230.53 "2.77 "309NOK
F
YA26LB
3 / 8 "2/0 AWG1/0 AWG0.81 "Svart10200.41 "2.26 "177NOK
G
YA34LB
5 / 8 "350 kcmil350 kcmil1.52 "brun10270.66 "3.56 "520NOK
H
YA44LB
5 / 8 "750 kcmil750 kcmil2.18 "Hvit10320.94 "4.82 "2 297 NOK
I
YA36LB
5 / 8 "450 kcmil450 kcmil1.69 "Grønn10280.88 "3.83 "1 068 NOK
J
YA3CLB
5 / 16 "4AWG4AWG0.55 "Hvit10160.34 "1.92 "164NOK
K
YA1CLB
5 / 16 "2AWG2AWG0.69 "Grønn10180.34 "1.97 "162NOK
L
YA25LB
5 / 16 "1AWG1AWG0.75 "Rosa10190.34 "2.02 "176NOK

Kobberkompresjonsnopper

Burndy kompresjonssko gir pålitelige og kontrollerbare elektriske tilkoblinger. Designet med rett tønne gjør at kontaktene tåler strømstøt, ekstreme temperaturer, korrosjon og vibrasjoner. Disse UL-listene har kobberkonstruksjon med høy ledningsevne og elektro-tinnbelegg for å motstå overoppheting og korrosjon. De er tilgjengelige i lengder fra 1.9 til 4.8 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?