Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA26LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 hull 1/0 Awg | AB6RMG 22C389

BURNDY YA26LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hull 1/0 Awg

På lager
Vare: AB6RMG Modell: YA26LBKryssreferanse: 22C389
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtt hull Standard Belled Barrel CU Flex Lug
Tønne lengdeKort
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse2/0 AWG
Kabelstørrelseskode1/0 AWG
FargekodeSvart
Connector TypeBelled rett fat
Die kode1020
Holesenteret til slutt0.41 "
Lengde2.26 "
MaterialeKobber
KikkhullNei
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse3 / 8 "
Stilstandard
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdePris
BURNDY YA3CLB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 hull 2-3 Awg | AB6RMB 22C383 YA3CLB5 / 16 "4AWG4AWG0.55 "Hvit10160.34 "1.92 "164NOK
BURNDY YA29LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 hull 4/0 Awg | AB6RMC 22C384 YA29LB1 / 2 "4/0 AWG4/0 AWG1.09 "Gul10230.53 "2.77 "356NOK
BURNDY YA1CLB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hull 2 ​​Awg | AB6RMD 22C386 YA1CLB5 / 16 "2AWG2AWG0.69 "Grønn10180.34 "1.97 "162NOK
BURNDY YA27LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 hull 2/0 Awg | AB6RME 22C387 YA27LB1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWG0.91 "oransje10210.53 "2.61 "273NOK
BURNDY YA31LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 hull 250kcmil | AB6RMF 22C388 YA31LB1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.29 "Rød10250.53 "2.93 "370NOK
BURNDY YA25LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hull 1 Awg | AB6RMH 22C390 YA25LB5 / 16 "1AWG1AWG0.75 "Rosa10190.34 "2.02 "176NOK
BURNDY YA44LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1-hulls 750kcmil | AB6RMJ 22C391 YA44LB5 / 8 "750 kcmil750 kcmil2.18 "Hvit10320.94 "4.82 "2 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA26LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hull 1/0 Awg
193NOK / enhet