Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA3CLB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 hull 2-3 Awg | AB6RMB 22C383

BURNDY YA3CLB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hull 2-3 Awg

På lager
Vare: AB6RMB Modell: YA3CLBKryssreferanse: 22C383
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtt hull Standard Belled Barrel CU Flex Lug
Tønne lengdeKort
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse4AWG
Kabelstørrelseskode4AWG
FargekodeHvit
Connector TypeBelled rett fat
Die kode1016
Holesenteret til slutt0.34 "
Lengde1.92 "
MaterialeKobber
KikkhullJa
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse5 / 16 "
Stilstandard
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdePris
BURNDY YA29LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 hull 4/0 Awg | AB6RMC 22C384 YA29LB1 / 2 "4/0 AWG4/0 AWG1.09 "Gul10230.53 "2.77 "356NOK
BURNDY YA1CLB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hull 2 ​​Awg | AB6RMD 22C386 YA1CLB5 / 16 "2AWG2AWG0.69 "Grønn10180.34 "1.97 "162NOK
BURNDY YA27LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 hull 2/0 Awg | AB6RME 22C387 YA27LB1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWG0.91 "oransje10210.53 "2.61 "273NOK
BURNDY YA31LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 hull 250kcmil | AB6RMF 22C388 YA31LB1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.29 "Rød10250.53 "2.93 "370NOK
BURNDY YA26LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 hull 1/0 Awg | AB6RMG 22C389 YA26LB3 / 8 "2/0 AWG1/0 AWG0.81 "Svart10200.41 "2.26 "193NOK
BURNDY YA25LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hull 1 Awg | AB6RMH 22C390 YA25LB5 / 16 "1AWG1AWG0.75 "Rosa10190.34 "2.02 "176NOK
BURNDY YA44LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1-hulls 750kcmil | AB6RMJ 22C391 YA44LB5 / 8 "750 kcmil750 kcmil2.18 "Hvit10320.94 "4.82 "2 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA3CLB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hull 2-3 Awg
164NOK / enhet