Belte Drive Axial Downblast Eksosventilatorer

filtre

DAYTON -

Eksosventiler, 20 tommer

Dayton eksosventiler leverer frisklufteksos under lave til moderate statiske trykk. De er utstyrt med en fullstendig rullet vulst på vindbåndet med gjensmørbare puteblokklager for automatisk å utjevne innrettingsfeil og kantbelastninger.

StilModellMotor HPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor SpenningSamlet Dia.FaseRPMtypenPris (eks. mva)
A7A4161/234563092230/46035 1 / 4 "31002Axial Belt Drive Downblast med Drive Package27 752NOK
A7A4001/234563092115/23035 1 / 4 "11002Axial Belt Drive Downblast med Drive Package24 864NOK
A7A3991/330182610115/23035 1 / 4 "1875Axial Belt Drive Downblast med Drive Package25 207NOK
A7A4151/330182610230/46035 1 / 4 "3875Axial Belt Drive Downblast med Drive Package24 814NOK
A7A3981/427422296115/23035 1 / 4 "1795Axial Belt Drive Downblast med Drive Package23 415NOK
A4YU881 / 4 til 3 / 4---35-1 / 4 "--Axial Downblast Less Drive-pakke19 538NOK
A7A4013/439573625115/23035 1 / 4 "11147Axial Belt Drive Downblast med Drive Package26 102NOK
A7A4173/439573625230/46035 1 / 4 "31147Axial Belt Drive Downblast med Drive Package26 561NOK
DAYTON -

Eksosventiler, 24 tommer

Dayton eksosventiler er produsert for å trekke ut dårlig luft og lukter. Disse værbestandige ventilatorene kommer med kraftig aluminiumshus med en robust innvendig støttestruktur, spunnet stålkanthette, en fugleskjerm og en drivramme i stål.

StilModellMotor HPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor SpenningSamlet Dia.FaseRPMtypenPris (eks. mva)
A7A422153204905230/46042 1 / 4 "3954Axial Belt Drive Downblast med Drive Package33 086NOK
A7A4041/242213679115/23042 1 / 4 "1757Axial Belt Drive Downblast med Drive Package30 764NOK
A7A4201/242213679230/46042 1 / 4 "3757Axial Belt Drive Downblast med Drive Package33 651NOK
A7A4031/336863076115/23042 1 / 4 "1661Axial Belt Drive Downblast med Drive Package31 028NOK
A7A4191/336863076230/46042 1 / 4 "3661Axial Belt Drive Downblast med Drive Package30 634NOK
A7A4021/433512663115/23042 1 / 4 "1601Axial Belt Drive Downblast med Drive Package31 935NOK
A7A4181/433512663230/46042 1 / 4 "3601Axial Belt Drive Downblast med Drive Package30 542NOK
A4YU891/4 til 1---42-1 / 4 "--Axial Downblast Less Drive-pakke24 888NOK
A7A4053/448344366115/23042 1 / 4 "1867Axial Belt Drive Downblast med Drive Package31 481NOK
A7A4213/448344366230/46042 1 / 4 "3867Axial Belt Drive Downblast med Drive Package31 941NOK
DAYTON -

Eksosventilatorer, 36 tommer, propellstål

Dayton-eksosventiler gir frisklufteksos under lave til moderate statiske trykk. Disse UL- og C-UL-listede ventilatorene er utstyrt med en fullstendig rullet vulst på vindbåndet som gir stabilitet og stivhet, og tilbyr dermed komfortabel løfting og transport.

StilModellMotor HPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor SpenningSamlet Dia.FaseRPMSkaft Dia. Sheave EndPris (eks. mva)
A7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "54 059NOK
A7A4141.510,4069425115/23058 5 / 8 "16211 1 / 4 "55 402NOK
A7A4123/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "52 394NOK
A7A4283/482617052230/46058 5 / 8 "34931 1 / 4 "52 853NOK
A4YU913/4 til 1 1/2---58-5 / 8 "--1-1 / 4 "45 304NOK

Belte Drive Axial Downblast Eksosventilatorer

Beltdrev aksial nedblåst eksosventilatorer er takmontert for utslipp av skitten luft fra industrier og næringsbygg. De opererer under lavt til moderat statisk trykk for å lufte dårlig luft og lukt. Dayton reimdrevne aksiale nedblåsende eksosventilatorer gir større fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. De har spunnet aluminiumskonstruksjon med en rullet perle på vindbåndet for stivhet og stabilitet. Utvalgte ventilatorer kommer uten sammensatte drivpakker for å tilpasse ventilatorer i henhold til spesifikke bruksområder. Velg blant et bredt utvalg av disse reimdrevne aksiale nedblåsingsventilatorene med propelldiameter fra 20 til 36 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?