DAYTON 4YU89 Eksosventil 24 In | AE2PGR

DAYTON 4YU89 eksosventil 24 tommer

På lager
Vare: AE2PGR Modell: 4YU89

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 888 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Base høyde1 3 / 4 "
Base lengde34 "
Base bredde34 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM-rekkevidde3351 til 5320 @ 0.0 Sp
Housing MaterialSpunnet aluminium
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP1/4 til 1
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.42-1 / 4 "
Total høyde30 3 / 4 "
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeStål
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)27 X 27
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM-rekkevidde601 til 954
Shaft Dia. Propellende (inn.)1
Skaft Dia. Sheave End1"
HastighetsstyrbarNei
typenAxial Downblast Less Drive-pakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.2
Skipets høyde (cm)126.24
Skipets lengde (cm)112.52
Skipets bredde (cm)112.52
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor SpenningSamlet Dia.FaseRPMtypenPris
DAYTON 7A402 Eksosventil 24 In | AF3AFA 7A4021/433512663115/23042 1 / 4 "1601Axial Belt Drive Downblast med Drive Package31 935 NOK
DAYTON 7A403 Eksosventil 24 In | AF3AFB 7A4031/336863076115/23042 1 / 4 "1661Axial Belt Drive Downblast med Drive Package31 028 NOK
DAYTON 7A404 Eksosventil 24 In | AF3AFC 7A4041/242213679115/23042 1 / 4 "1757Axial Belt Drive Downblast med Drive Package30 764 NOK
DAYTON 7A405 Eksosventil 24 In | AF3AFD 7A406 7A4053/448344366115/23042 1 / 4 "1867Axial Belt Drive Downblast med Drive Package31 481 NOK
DAYTON 7A418 Eksosventil 24 In | AF3AFT 7A4181/433512663230/46042 1 / 4 "3601Axial Belt Drive Downblast med Drive Package30 542 NOK
DAYTON 7A419 Eksosventil 24 In | AF3AFU 7A4191/336863076230/46042 1 / 4 "3661Axial Belt Drive Downblast med Drive Package30 634 NOK
DAYTON 7A420 Eksosventil 24 In | AF3AFV 7A4201/242213679230/46042 1 / 4 "3757Axial Belt Drive Downblast med Drive Package33 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YU89 eksosventil 24 tommer
24 888 NOK / enhet