DAYTON 7A418 Eksosventil 24 In | AF3AFT

DAYTON 7A418 Eksosventil 24 tommer

På lager
Vare: AF3AFT Modell: 7A418

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1 3 / 4 "
Base lengde34 "
Base bredde34 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP3351
CFM @ 0.125-inn. SP2663
CFM @ 0.250-inn. SP1777
Housing MaterialSpunnet aluminium
Maks. BHP0.26
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Maks. Driftsforsterker2.2/1.1
Motor HP1/4
Motor Hz60
Motor Spenning230/460
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.42 1 / 4 "
Total høyde30 3 / 4 "
Fase3
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeStål
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)27 X 27
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM601
Shaft Dia. Propellende (inn.)1
Skaft Dia. Sheave End1"
HastighetsstyrbarNei
typenAxial Belt Drive Downblast med Drive Package

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 61.011
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor SpenningSamlet Dia.FaseRPMtypenPris
DAYTON 4YU89 Eksosventil 24 In | AE2PGR 4YU891/4 til 1---42-1 / 4 "--Axial Downblast Less Drive-pakke24 888 NOK
DAYTON 7A402 Eksosventil 24 In | AF3AFA 7A4021/433512663115/23042 1 / 4 "1601Axial Belt Drive Downblast med Drive Package31 935 NOK
DAYTON 7A403 Eksosventil 24 In | AF3AFB 7A4031/336863076115/23042 1 / 4 "1661Axial Belt Drive Downblast med Drive Package31 028 NOK
DAYTON 7A404 Eksosventil 24 In | AF3AFC 7A4041/242213679115/23042 1 / 4 "1757Axial Belt Drive Downblast med Drive Package30 764 NOK
DAYTON 7A405 Eksosventil 24 In | AF3AFD 7A406 7A4053/448344366115/23042 1 / 4 "1867Axial Belt Drive Downblast med Drive Package31 481 NOK
DAYTON 7A419 Eksosventil 24 In | AF3AFU 7A4191/336863076230/46042 1 / 4 "3661Axial Belt Drive Downblast med Drive Package30 634 NOK
DAYTON 7A420 Eksosventil 24 In | AF3AFV 7A4201/242213679230/46042 1 / 4 "3757Axial Belt Drive Downblast med Drive Package33 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A418 Eksosventil 24 tommer
30 542 NOK / enhet