A Montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1 3 / 4 " , Grunnlengde: 34 " , Base Bredde: 34 " , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 0.750-In. SP: 2133 , CFM-område: 3351 til 5320 @ 0.0 Sp , Husmateriale: Spunnet aluminium , Maks. Innløpstemperatur: 120 grader F. , Monteringssted: Takprodukt , Total høyde: 30 3 / 4 " , Propell Dia.: 24 " , Propellmateriale: Stål , Anbefalt demperstørrelse (in.): 27 X 27 , Krever: Takstein for nye installasjoner , RPM-område: 601 til 954 , Skaft Dia. Skiveende: 1" , Hastighetskontrollerbar: Nei
Eksosventiler, 24 tommer
Dayton eksosventiler er produsert for å trekke ut dårlig luft og lukter. Disse værbestandige ventilatorene kommer med kraftig aluminiumshus med en robust innvendig støttestruktur, spunnet stålkanthette, en fugleskjerm og en drivramme i stål.