Rivningshammere

filtre

MILWAUKEE -

Rivningshammere

StilModellSlag per minuttHåndtakstypeVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A5339-21975 til 1950D-håndtak27.5 "27.75 lb.14 606NOK
B5446-212200/2840D Håndtak18 "15.9 lb.12 403NOK

Rivningshammere

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av rivehammer fra Dewalt, Bosch, Makita og Milwaukee. Rivehammer brukes til å bryte gjennom betong, murstein og andre harde materialer. Disse hamrene har en meiselbit som beveger seg frem og tilbake med en enorm kraft, noe som gjør dem ideelle for flising av fliser, å lage hull i vegger og bygge riving. De kommer med en intern luftpute som hjelper til med å minimere virkningen av ekstreme vibrasjoner. Disse hamrene er drevet av en elektrisk motor og har polstrede gummihåndtak for et komfortabelt grep. Makita tilbyr også en serie batteridrevne rivningshammere som kan brukes direkte uten å bli plugget inn i et stikkontakt, noe som gjør dem nyttige for operasjoner på avsidesliggende steder der de ikke har konstant strømforsyning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?