MILWAUKEE 5446-21 Demolition Hammer Sds Max | AC7DNK 38D240

MILWAUKEE 5446-21 Demolition Hammer Sds Maks

På lager
Vare: AC7DNK Modell: 5446-21Kryssreferanse: 38D240

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 403 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRiving Hammer
amps14.0
Forsterker @ 120V14.0
Slag per minutt2200/2840
Drive SystemSDS Maks
HåndtakstypeD Håndtak
Effekt energi8.8 Ft.-Lb.
Verktøylengde18 "
Verktøylagring inkludertRiving Hammer Kits
Verktøyvekt15.9 lb.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.06
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)58.93
Skipets bredde (cm)47.24
HS kode8467290080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlag per minuttHåndtakstypeVerktøylengdeVerktøyvektPris
MILWAUKEE 5339-21 Sds-max Demolition Hammer 14.0 A | AC7DND 38D233 5339-21975 til 1950D-håndtak27.5 "27.75 lb.14 642 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 5446-21 Demolition Hammer Sds Maks
12 403 NOK / enhet