MILWAUKEE 5339-21 Sds-max Demolition Hammer 14.0 A | AC7DND 38D233

MILWAUKEE 5339-21 Sds-max Demolition Hammer 14.0 A

På lager
Vare: AC7DND Modell: 5339-21Kryssreferanse: 38D233

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 606 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRiving Hammer
amps14.0
Forsterker @ 120V14.0
Slag per minutt975 til 1950
Drive SystemSDS Maks
HåndtakstypeD-håndtak
Effekt energi19.9 Ft.-Lb.
Verktøylengde27.5 "
Verktøylagring inkludertRiving Hammer Kits
Verktøyvekt27.75 lb.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.415
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)78.23
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8467290080
OpprinnelseslandCZ

Produktdetaljer:

Milwaukee 5339-21 SDS-max rivehammer brukes til presisjonsbryting av betong og murverk i konstruksjons- og renoveringsprosjekter, og gir kraftfull energi og effektive rivningsegenskaper.

Egenskaper:

  • Denne Milwaukee-hammeren har en dobbeltisolert ledning for sikkerhet, holdbarhet og pålitelig ytelse i krevende konstruksjonsmiljøer.
  • Den har et D-håndtak for brukerkomfort og kontroll, noe som gir et sikkert grep og enkel betjening.
  • Denne Milwaukee jackhammeren har en strømkilde med ledning for jevn og pålitelig ytelse.
  • Den har AVS vibrasjonsreduksjonsteknologi for å minimere brukertretthet og forbedre komforten under drift.
  • Denne Milwaukee jackhammeren har videre et SDS max bitskaft for å forenkle raske og sikre endringer.
  • Den har en låst utløser for å sikre økt sikkerhet og bekvemmelighet under langvarig bruk.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne rivehammeren?

A. Viktige faktorer inkluderer kraften og slagenergien, chucktypekompatibilitet, håndtaksdesign for komfort, vibrasjonsreduksjonsteknologi, vekt for portabilitet, sikkerhetsfunksjoner som en utløserlås, allsidighet i bruksområder og snortype og lengde.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne SDS-max rivehammeren?

A.

  • Bruk vernebriller, hørselsvern, hansker og en støvmaske for å beskytte mot potensielle farer.
  • Sørg for et godt opplyst, rent og rotfritt arbeidsområde for å unngå snublefare.
  • Les og forstå verktøyets brukerhåndbok grundig for å gjøre deg kjent med operasjonsprosedyrer og sikkerhetsretningslinjer.
  • Før bruk, inspiser verktøyet for skade eller unormalt; ikke bruk et skadet verktøy.
  • Sørg for riktig jording av strømkilden for å forhindre elektriske farer.
  • Hold verktøyet sikkert med begge hender og bruk riktig håndtaksstil for kontroll under drift.
  • Bruk avtrekkerlåsen med omtanke for langvarig bruk, slipp den når du bytter bits eller når verktøyet ikke er i bruk.
  • Dra nytte av vibrasjonsreduksjonsteknologi for å minimere brukertretthet under langvarig drift.
  • Sørg for riktig installasjon og sikker festing av bits ved hjelp av SDS-Max-chuck-systemet.
  • Hold sikker avstand til andre mens du bruker rivehammeren.
  • Unngå løstsittende klær og bind tilbake langt hår for å unngå sammenfiltring.
  • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i lukkede rom for å minimere eksponering for støv og røyk.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne rivehammeren?

A.

  • Etter hver bruk, koble fra strømkilden og inspiser verktøyet for synlig skade eller slitasje.
  • Tørk av utsiden av rivehammeren med en ren, tørr klut for å fjerne støv og rusk.
  • Bruk et mildt vaskemiddel og en myk børste for å rengjøre verktøyet, vær oppmerksom på ventilasjonsåpninger og bevegelige deler.
  • Forsikre deg om at chucken og biten er fri for materialansamlinger, rengjør med en børste eller trykkluft om nødvendig.
  • Inspiser strømledningen for tegn på skade og skift den ut hvis det er kutt eller synlige ledninger.
  • Sjekk utløserlåsemekanismen for riktig funksjonalitet og smør.
  • Inspiser verktøyets håndtak og grep med jevne mellomrom for slitasje og skift ut om nødvendig for å opprettholde optimal kontroll.
  • Påfør et lett strøk med verktøyolje på metallkomponenter for å forhindre korrosjon, spesielt hvis verktøyet oppbevares i et fuktig miljø.
  • Oppbevar rivehammeren på et kjølig, tørt sted, vekk fra direkte sollys, og sørg for at den er beskyttet mot fuktighet og ekstreme temperaturer.

Produktvarianter

ProduktModellSlag per minuttHåndtakstypeVerktøylengdeVerktøyvektPris
MILWAUKEE 5446-21 Demolition Hammer Sds Max | AC7DNK 38D240 5446-212200/2840D Håndtak18 "15.9 lb.12 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 5339-21 Sds-max Demolition Hammer 14.0 A
14 606 NOK / enhet