SHAW PLUGS Mekaniske ekspansjonsplugger med vingemutter, 0 til 1 tommer


Shaw mech ekspansjonsplugger er designet for lavtrykkstetting i sirkulære åpninger

filtre
StilModellNominell størrelseMin. Dia.Maks. DiameterMaks. MottrykkMaterialetypenPris (eks. mva)
A
72001
1". 937 "1.049 "5 fot av hodetNeoprengummi, sinkbelagt stålVingemutter597NOK
A
72096
1 / 2 ". 480 "0.538 "10 fot av hodetNeoprengummi, sinkbelagt stålVingemutter253NOK

Egenskaper

  • Shaw mech ekspansjonsplugger er konstruert av sinkbelagt stål med neoprengummi for en positiv tetning og korrosjonsbestandighet.
  • De har en nominell størrelse på 0.5 tommer for håndtering av 0.48 til 0.53-tommers indre diameter (ID) hull og nominell størrelse på 1 tomme for håndtering av 0.94 til 1.049-tommers ID-hull.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 14001

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale mottrykket som en Shaw mekanisk ekspansjonsplugg kan håndtere?

Disse pluggene tåler et maksimalt mottrykk på 10 fots hode.

Kan disse pluggene motstå kjemisk eksponering?

Ja, disse Shaw Plugs mekaniske ekspansjonspluggene har korrosjonsbestandig konstruksjon for å motstå kjemisk eksponering.

Hvordan fungerer en ekspansjonsplugg for vingemutter?

Shaw Plugs vingemutter mekaniske ekspansjonsplugger har en vingemutter som kan strammes etter montering av pluggen for å utvide neoprengummien og tette røret.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?