DAYTON 7A414 Eksosventil 36 In | AF3AFN

DAYTON 7A414 Eksosventil 36 tommer

På lager
Vare: AF3AFN Modell: 7A414

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1 3 / 4 "
Base lengde46 "
Base bredde46 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP10,406
CFM @ 0.125-inn. SP9425
CFM @ 0.250-inn. SP8502
CFM @ 0.375-inn. SP7424
CFM @ 0.500-inn. SP6316
CFM @ 0.675-inn. SP5299
CFM @ 0.750-inn. SP3733
Housing MaterialSpunnet aluminium
Maks. BHP1.57
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Maks. Driftsforsterker20/10
Motor HP1.5
Motor Hz60
Motor Spenning115/230
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.58 5 / 8 "
Total høyde43 5 / 8 "
Fase1
Propell Dia.36 "
PropellmaterialeStål
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)39 x 39
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM621
Shaft Dia. Propellende (inn.)1 1 / 4
Skaft Dia. Sheave End1 1 / 4 "
HastighetsstyrbarNei
typenAxial Belt Drive Downblast med Drive Package

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 199.296
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor SpenningSamlet Dia.FaseRPMSkaft Dia. Sheave EndPris
DAYTON 4YU91 Eksosventil 36 In | AE2PGU 4YU913/4 til 1 1/2---58-5 / 8 "--1-1 / 4 "45 304 NOK
DAYTON 7A412 Eksosventil 36 In | AF3AFL 7A413 7A4123/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "52 394 NOK
DAYTON 7A428 Eksosventil 36 In | AF3AGD 7A4283/482617052230/46058 5 / 8 "34931 1 / 4 "52 853 NOK
DAYTON 7A429 Eksosventil 36 In | AF3ALDER 7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "54 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A414 Eksosventil 36 tommer
55 402 NOK / enhet