DAYTON 4YU91 Eksosventil 36 In | AE2PGU

DAYTON 4YU91 eksosventil 36 tommer

På lager
Vare: AE2PGU Modell: 4YU91

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Base høyde1 3 / 4 "
Base lengde46 "
Base bredde46 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM-rekkevidde8261 til 10406 @ 0.0 Sp
Housing MaterialSpunnet aluminium
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP3/4 til 1 1/2
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.58-5 / 8 "
Total høyde43 5 / 8 "
Propell Dia.36 "
PropellmaterialeStål
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)39 x 39
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM-rekkevidde493 til 621
Shaft Dia. Propellende (inn.)1-1/4
Skaft Dia. Sheave End1-1 / 4 "
HastighetsstyrbarNei
typenAxial Downblast Less Drive-pakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 179.1
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)162.56
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor SpenningSamlet Dia.FaseRPMSkaft Dia. Sheave EndPris
DAYTON 7A412 Eksosventil 36 In | AF3AFL 7A413 7A4123/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "52 394 NOK
DAYTON 7A414 Eksosventil 36 In | AF3AFN 7A4141.510,4069425115/23058 5 / 8 "16211 1 / 4 "55 402 NOK
DAYTON 7A428 Eksosventil 36 In | AF3AGD 7A4283/482617052230/46058 5 / 8 "34931 1 / 4 "52 853 NOK
DAYTON 7A429 Eksosventil 36 In | AF3ALDER 7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "54 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YU91 eksosventil 36 tommer
45 304 NOK / enhet