A Montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1 3 / 4 " , Grunnlengde: 46 " , Base Bredde: 46 " , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 0.750-In. SP: 3733 , CFM-område: 8261 til 10406 @ 0.0 Sp , Husmateriale: Spunnet aluminium , Maks. Innløpstemperatur: 120 grader F. , Monteringssted: Takprodukt , Total høyde: 43 5 / 8 " , Propell Dia.: 36 " , Propellmateriale: Stål , Anbefalt demperstørrelse (in.): 39 x 39 , Krever: Takstein for nye installasjoner , RPM-område: 493 til 621 , Hastighetskontrollerbar: Nei
Eksosventilatorer, 36 tommer, propellstål
Dayton-eksosventiler gir frisklufteksos under lave til moderate statiske trykk. Disse UL- og C-UL-listede ventilatorene er utstyrt med en fullstendig rullet vulst på vindbåndet som gir stabilitet og stivhet, og tilbyr dermed komfortabel løfting og transport.