DAYTON 7A401 Eksosventil 20 In | AF3AEZ

DAYTON 7A401 Eksosventil 20 tommer

På lager
Vare: AF3AEZ Modell: 7A401

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1 3 / 4 "
Base lengde30 "
Base bredde30 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP3957
CFM @ 0.125-inn. SP3625
CFM @ 0.250-inn. SP3337
CFM @ 0.375-inn. SP3012
CFM @ 0.500-inn. SP2532
CFM @ 0.675-inn. SP2219
CFM @ 0.750-inn. SP1547
Housing MaterialSpunnet aluminium
Maks. BHP0.78
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Maks. Driftsforsterker13.8/6.9
Motor HP3/4
Motor Hz60
Motor Spenning115/230
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.35 1 / 4 "
Total høyde30 1 / 2 "
Fase1
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeStål
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)23 x 23
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM1147
Shaft Dia. Propellende (inn.)3/4
Skaft Dia. Sheave End3 / 4 "
HastighetsstyrbarNei
typenAxial Belt Drive Downblast med Drive Package

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.4065
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor SpenningSamlet Dia.FaseRPMtypenPris
DAYTON 4YU88 Eksosventil 20 In | AE2PGQ 4YU881 / 4 til 3 / 4---35-1 / 4 "--Axial Downblast Less Drive-pakke19 538 NOK
DAYTON 7A398 Eksosventil 20 In | AF3AEW 7A3981/427422296115/23035 1 / 4 "1795Axial Belt Drive Downblast med Drive Package23 415 NOK
DAYTON 7A399 Eksosventil 20 In | AF3AEX 7A3991/330182610115/23035 1 / 4 "1875Axial Belt Drive Downblast med Drive Package25 207 NOK
DAYTON 7A400 Eksosventil 20 In | AF3AEY 7A4001/234563092115/23035 1 / 4 "11002Axial Belt Drive Downblast med Drive Package24 864 NOK
DAYTON 7A415 Eksosventil 20 In | AF3AFP 7A4151/330182610230/46035 1 / 4 "3875Axial Belt Drive Downblast med Drive Package24 814 NOK
DAYTON 7A416 Eksosventil 20 In | AF3AFQ 7A4161/234563092230/46035 1 / 4 "31002Axial Belt Drive Downblast med Drive Package27 752 NOK
DAYTON 7A417 Eksosventil 20 In | AF3AFR 7A4173/439573625230/46035 1 / 4 "31147Axial Belt Drive Downblast med Drive Package26 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A401 Eksosventil 20 tommer
26 102 NOK / enhet