JOHNSON CONTROLS Aktuator, proporsjonal kontroll, av / på-kontroll eller flytende


filtre
Monteringstype: Direkte montering , Skafttype: Selvsentrerende klemming , Brytertype: 2 SPDT , Spenning: 24 AC / DC
StilModellTiming (sek.)Omgivelsestemp. OmrådeDybdemoment~~POS=TRUNCtypenBreddeElektriske tilkoblingerHøydePris (eks. mva)
A
M9108-HGA-2
25 til 50122 F2-11 / 16 "70 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"3 886 NOK
A
M9108-HGC-2
25 til 50122 F2-11 / 16 "70 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"3 903 NOK
B
M9116-HGC-2
70 til 115122 F2-11 / 16 "140 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"5 658 NOK
B
M9116-HGA-2
70 til 115122 F2-11 / 16 "140 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"5 030 NOK
C
M9124-HGC-2
115 til 175122 F2-11 / 16 "210 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"6 604 NOK
C
M9124-HGA-2
115 til 175122 F2-11 / 16 "210 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"5 782 NOK
D
M9220-HGC-3
150131 F3-3 / 8 "177 kg. KgVår-retur4"Kabel10.5 "6 817 NOK
D
M9220-HGA-3
150131 F3-3 / 8 "177 kg. KgVår-retur4"Kabel10.5 "5 613 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?