Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON CONTROLS M9124-HGC-2 Aktuatorstøtte På/av-kontroll eller flytende | AD4HHM 41P533

JOHNSON CONTROLS M9124-HGC-2 Aktuator Prop På / av-kontroll eller flytende

På lager
Vare: AD4HHM Modell: M9124-HGC-2Kryssreferanse: 41P533
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
7 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område122 F
Dybde2-11 / 16 "
Elektriske tilkoblingerSkrueterminaler
Høyde6"
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk5.9 VA
Power Rating5.9 VA
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypeJusterbar startstopp
VårreturNei
Slaggrad.90
Bytt Type2 SPDT
Timing (sek.)115 til 175
moment~~POS=TRUNC210 kg. Kg
typenIkke-våren retur
Spenning24 AC / DC
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8501104060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTiming (sek.)Omgivelsestemp. OmrådeDybdemoment~~POS=TRUNCtypenBreddeElektriske tilkoblingerHøydePris
JOHNSON KONTROLLER M9108-HGA-2 Aktuatorstøtte På/av-kontroll eller flytende | AD4HGC 41P499 M9108-HGA-225 til 50122 F2-11 / 16 "70 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"4 307 NOK
JOHNSON CONTROLS M9108-HGC-2 Aktuatorstøtte På/av-kontroll eller flytende | AD4HGD 41P501 M9108-HGC-225 til 50122 F2-11 / 16 "70 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"4 325 NOK
JOHNSON CONTROLS M9116-HGA-2 Aktuatorstøtte På/av-kontroll eller flytende | AD4HHA 41P522 M9116-HGA-270 til 115122 F2-11 / 16 "140 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"5 318 NOK
JOHNSON CONTROLS M9116-HGC-2 Aktuatorstøtte På/av-kontroll eller flytende | AD4HHB 41P523 M9116-HGC-270 til 115122 F2-11 / 16 "140 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"6 216 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9124-HGA-2 Aktuatorstøtte På/av-kontroll eller flytende | AD4HHL 41P532 M9124-HGA-2115 til 175122 F2-11 / 16 "210 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"6 191 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9220-HGA-3 Aktuatorstøtte På/av-kontroll eller flytende | AD4HLJ 41P604 M9220-HGA-3150131 F3-3 / 8 "177 kg. KgVår-retur4"Kabel10.5 "6 220 NOK
JOHNSON CONTROLS M9220-HGC-3 Aktuatorstøtte På/av-kontroll eller flytende | AD4HLK 41P605 M9220-HGC-3150131 F3-3 / 8 "177 kg. KgVår-retur4"Kabel10.5 "7 299 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9124-HGC-2 Aktuator Prop På / av-kontroll eller flytende
7 319 NOK / enhet