HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Fleksible flytende tette ledningssett


filtre
Farge: Grå , Kjernemateriale: PVC , Jakkemateriale: Smeltet PVC , Lengde: 6" , Temp. Område: -30 grader til 225 grader F , Type: Væsketett / Polytuff 1
StilModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
PS05GYKIT
3"1 / 2 "0.63 "0.83 "295NOK
A
PS07GYKIT
4"3 / 4 "0.83 "1.04 "466NOK

Fleksible flytende tette ledningssett

Hubbell Wiring Device-Kellems SwivelLok fleksible ledningssett er designet for å holde fuktighet borte fra strømledninger og gi ekstra beskyttelse mot korrosjon og vanninfiltrasjon. Disse enhetene er UL E92035 M / CSA LL68808 -godkjente og har smeltet PVC -konstruksjon for å tilby en robust, men fleksibel kanal uten metallkjerne. De kutter enkelt og rent, samtidig som de motstår knusing og krymping.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?