A Grad av forurensning: 1 , Delta Tmax: 0.5 grader C/min. , Sikrings driftsstrøm: 1A , Sikrings driftsstrøm handling: Sakte slag , Husfarge: Sølv , Husmateriale: PA , IP-vurdering: IP00, IP54 , LED display: Ensfarget , Maks. Forbindelse Tverrsnitt: 2.5 kvm , Maks. Driftsspenning: 26.4V DC , Maks. Lagringstemperatur: 55 grader C , Maks. Byttespenning ved kontrollutgang: 26.4V DC , Maks. Byttespenning ved sikkerhetsutgang: 26.4V DC , Min. Forbindelse Tverrsnitt: 0.08 kvm , Min. Driftstemperatur: 0 grader C , Min. Driftsspenning: 21.6V DC , Min. Lagringstemperatur: 0 grader C , Monteringstype: Monteringsskinne , Antall elektroniske sikkerhetsutganger: 1 , Antall redundante sikkerhetsinnganger: 4 , Operasjonstid: 3000 ms , Overspenning: Kategori III , Pluggbare tilkoblingsterminaler: Nei. , Relativ fuktighet: 5% til 85% , Størrelse: 96 mm x 51 mm x 56 mm , Fjærterminaler: Ja , Vibrasjonsmotstand: 10 Hz til 55 Hz