ELOBAU 363G97 grensesnitt for inngangsutvidelse

Vare: CL7NBH Modell: 363G97
3 220 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInterface
Lufttrykk860 til 1060 hPa
Kontakt skjemaNO/ NC NO/ NO
Kontinuerlig støtmotstand10 g/ 16 ms
Strømforbruk100 mA
Grad av forurensning1
Delta Tmax0.5 grader C/min.
Sikrings driftsstrøm1A
Sikring Driftsstrøm HandlingSakte slag
BoligfargeSølv
Housing MaterialPA
IP RatingIP00, IP54
LED displayEnsfarget
Maks. Tilkobling Tverrsnitt2.5 kvm
Maks. Driftstemperatur55 grader C
Maks. Driftsspenning26.4V DC
Maks. Lagringstemp.55 grader C
Maks. Bytte strøm per kanal0.02A
Maks. Byttespenning ved kontrollutgang26.4V DC
Maks. Byttespenning ved sikkerhetsutgang26.4V DC
Min. Tilkobling Tverrsnitt0.08 kvm
Min. Driftstemperatur0 grader C
Min. Driftsspenning21.6V DC
Min. Lagringstemp.0 grader C
MonteringstypeMonteringsskinne
Antall elektroniske kontrollutganger1
Antall elektroniske sikkerhetsutganger1
Antall redundante sikkerhetsinnganger4
Brukstid3000 ms
OverspenningKategori III
Strømforbruk2.4W
BeskyttelsesklasseKlasse III
Relativ luftfuktighet5% til 85%
Shock Resistance30 g/ 11 ms
Størrelse96 mm x 51 mm x 56 mm
Vibrasjonsmotstand10 Hz til 55 Hz

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaKontinuerlig støtmotstandStrømforbrukMaks. Bytte strøm per kanalAntall elektroniske kontrollutgangerStrømforbrukShock ResistancePris
ELOBAU 363096K30 Grensesnitt, No/Nc Input Expansion | CL7MXZ 363096K30NO/NC10 g/ 16 ms100 mA0.02A42.4W30 g/ 11 ms3 220 NOK
RFQ
ELOBAU 363V97 grensesnitt for inngangsutvidelse | CL7MYQ 363V97NO/NC10 g/ 16 ms100 mA0.02A42.4W30 g/ 11 ms3 220 NOK
RFQ
ELOBAU 363098 Grensesnitt, inngangsutvidelse | CL7NAP 363098NO/NC10 g/ 16 ms20 mA0.01A40.48W30 g/ 11 ms2 044 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 363G97 grensesnitt for inngangsutvidelse
3 220 NOK / enhet