Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GMA-63-R Sikring 63ma Gma 250vac - Pakke med 5 | AE8QHM 6F087

BUSSMANN GMA-63-R Sikring 63ma Gma 250vac - Pakke med 5

På lager
Vare: AE8QHM Modell: GMA-63-RKryssreferanse: 6F087
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
283NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
Diameter5mm
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould GGM, Littelfuse 235
Sikringsforsterker63mA
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC
Lengde20ft.
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536100020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSakLengdeSpenningsverdierpk. Antall.Pris
BUSSMANN GMA-1.25-R Sikring 1-1/4a Gma 250vac - Pakke med 5 | AA9CPP 1CJ35 GMA-1.25-R1.25100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5169NOK
BUSSMANN GMA-10-R Sikring 10a Gma 125vac - Pakke med 5 | AA9CPQ 1CJ36 GMA-10-R10A150A ved 125 VACSikring20ft.125 VAC5178NOK
BUSSMANN GMA-15-R Sikring 15a Gma 125vac - Pakke med 5 | AA9CPR 1CJ37 GMA-15-R15A150A ved 125 VACSikring20ft.125 VAC5183NOK
BUSSMANN GMA-3.15-R Sikring 3.15a Gma 125vac - Pakke med 5 | AA9CPT 1CJ39 GMA-3.15-R3-15 / 100A10kA ved 125 VACSikring20ft.125 VAC574NOK
BUSSMANN GMA-3.5-R Sikring 3-1/2a Gma 125vac - Pakke med 5 | AA9CPU 1CJ40 GMA-3.5-R3.510kA ved 125 VACSikring20ft.125 VAC5169NOK
BUSSMANN GMA-300-R Sikring 300ma Gma 250vac - Pakke med 5 | AA9CPV 1CJ41 GMA-300-R300mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VACSikring20ft.250 VAC5177NOK
BUSSMANN GMA-7-R Sikring 7a Gma 125vac - Pakke med 5 | AA9CPW 1CJ45 GMA-7-R7A200A ved 125 VACSikring20ft.125 VAC5178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GMA-63-R Sikring 63ma Gma 250vac - Pakke med 5
283NOK /pakke