AKRO-MILS 30120 Hyllekasser


filtre
Høyde: 4 "til 5" , Innvendig lengde: 10 1 / 4 " , Innvendig bredde: 3" , Lengde: 10 "til 12" , Vektgrense: 10 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 4" , Utvendig lengde: 11 5 / 8 " , Utvendig bredde: 4 1 / 8 " , Antall pakker: 24 , Bredde: 4 "til 5"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30120BLÅ
Blå53NOK
B
30120SKLAR
Fjern70NOK
C
30120GRØN
Grønn53NOK
D
30120RED
Rød53NOK
E
30120YELLO
Gul53NOK

30120 Hyllekasser

Akro-Mils 30120-serien, 4-tommers høye hyllekasser brukes til å lagre og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle områder. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og arbeid ved temperaturer ned til -20 grader F. Disse 4-tommers høye hyllekassene hekker sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller og plukkestativer når de er fylt . De har flere skillespor og store søppelkopper (selges separat) for å dele opp beholdningen i individuelle, uttakbare oppbevaringsrom. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander og et etikettområde for enkel identifikasjon av de lagrede gjenstandene. Velg fra et bredt utvalg av disse 11-5/8 x 4-1/8 tommer (utvendig lengde x utvendig bredde) hylleskuffer, tilgjengelig i blå, grønn, hvit, gul, klar og rød farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?