FAIRBANKS PM-2838-5PRB Ark- og panelbil 38 tommers lengde stål | AA8HDG 18F449

FAIRBANKS PM-2838-5PRB Plate- og panelbil 38 tommers lengde stål

Vare: AA8HDG Modell: PM-2838-5PRBKryssreferanse: 18F449

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArk og panelbil
Montert / UmontertUmontert
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjul Dia.5"
HjulmaterialePolyuretan med polyuretan / polyetylensenter
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
Hjulbredde2"
FARGEGrønn
Dekkhøyde9"
Deck lengde38 "
DekkmaterialeStål
Dekkbredde28 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Håndtak inkludertJa
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul4
Total høyde35.5 "
Total lengde38 "
Samlet bredde28 "
PlattformmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.83
Skipets høyde (cm)90.17
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.Hjul Dia.DekkhøydeTotal høydePris
FAIRBANKS PM-2838-6PRB Epoksy pulverlakk | AA8HDL 18F453 PM-2838-6PRB6"6"9.75 "36.25 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAIRBANKS PM-2838-5PRB Plate- og panelbil 38 tommers lengde stål