FAIRBANKER

Fairbanks Company har produsert industrielle materialhåndteringsprodukter siden 1887. Selskapets produktkatalog består av hjul, hjul, dukker, plattform lastebiler, håndtrucker, bjelkevekter og låseringer. De meget presise Fairbanks mekaniske strålevekter er egnet for industrielle og kommersielle veier. Disse NTEP- og CWM-godkjente vekten har en støpejernsbase og plattform; robuste hjul; en lettlest, forkrommet bjelke med innfelt messing; og en maksimal kapasitet på 1000 lb. Finn også et bredt utvalg av lirkehendel -dukker som er egnet for løfting og flytting av last på lagerdokker, ettersom de lett kan balansere belastninger på opptil 5000 lb. Disse Fairbanks -dukker er utstyrt med et langt trehåndtak som har glatte og runde kanter, en faset jernnese som er boltet til håndtaket for større styrke og 2 halvstålshjul for enkel transport; og er tilgjengelige i 60- / 72- / 84-tommers total lengde alternativer.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

FAIRBANKS Benk- og gulvvekt

Benk- og gulvvekterEpoksymalt vekter i rustfritt stål med en støpejernsplattform som kan måle tunge industrielle laster opp til 1000 lb. Har en bjelkelåsmekanisme for sikker drift og fenolhjul for maksimal manøvrerbarhet på arbeidsplassen (1 produkt)

FAIRBANKS Pry Bar Lever Dollies

Pry Bar Lever DolliesE-serie spakdukker som vanligvis brukes parvis for å løfte laster opp til 5000 pund. Har en boltet jernnese for lett å komme under belastning og et glatt løvhåndtak for ekstra styrke og manøvrerbarhet (6 produkter)

FAIRBANKS Plattformtrucker

Plattform lastebilerMye brukt i lager og lager for å flytte store og tunge laster raskt. Feature 14-gauge stål dekk konstruksjon med stål tverrprofiler for å håndtere laster opp til 3500 lb og avrundede hjørner for å unngå skade på hindringer. Modeller med hardvedekke er også tilgjengelig (19 produkter)

FAIRBANKS Dollies

dollieStål / løvtre universaldukker som er ideelle for flytting av møbler, tungt utstyr og paller på opptil 2000 kg. Kom utstyrt med holdbare polyolefin-, gummi- eller stålhjul med en diameter på 3 eller 4 tommer. Tilgjengelig i forskjellige høyder og lengder på plattformen (10 produkter)

FAIRBANKS Paneltrucker

VarebilerHøykvalitets stålplatemaskiner med maks lastekapasitet på 2000 lb, ideell for håndtering av sammenleggbare bord, vinduer, skillevegger, rør, kryssfiner og veggplater. Har tre avtakbare rørhåndtak med nylonhylse og fire polyuretanhjul på 5/6 tommer (1 produkt)

FAIRBANKS Stol Håndtrucker

Stol håndbilerDesignet for enkel og sikker transport av 10 - 12 kirke- eller bankettstoler som brukes i skoler, auditorier og banketter. Har en 60-tommers rørrørstålramme for strukturell stivhet og et langt forlengelsesanlegg for stabilisering av stablede stoler (1 produkt)

FAIRBANKS Drum Dollies

Trommel DolliesDukker av industriell klasse med en grå pulverlakkert stålramme med en unik tverrsnittsdesign som gir ekstra stabilitet når du transporterer tunge laster. Har svinghjul med polyolefin for maksimal bærbarhet på arbeidsplassen (1 produkt)

FAIRBANKS Platehjul

Plate hjul(14 produkter)

FAIRBANKS Trommelhåndtrucker

Trommel håndbiler(1 produkt)

Om Fairbanks

Fairbanks Company har produsert industrielle materialhåndteringsprodukter siden 1887. Selskapets produktkatalog består av hjul, hjul, dukker, plattform lastebiler, håndtrucker, bjelkevekter og låseringer. De meget presise Fairbanks mekaniske strålevekter er egnet for industrielle og kommersielle veier. Disse NTEP- og CWM-godkjente vekten har en støpejernsbase og plattform; robuste hjul; en lettlest, forkrommet bjelke med innfelt messing; og en maksimal kapasitet på 1000 lb. Finn også et bredt utvalg av lirkehendel -dukker som er egnet for løfting og flytting av last på lagerdokker, ettersom de lett kan balansere belastninger på opptil 5000 lb. Disse Fairbanks -dukker er utstyrt med et langt trehåndtak som har glatte og runde kanter, en faset jernnese som er boltet til håndtaket for større styrke og 2 halvstålshjul for enkel transport; og er tilgjengelige i 60- / 72- / 84-tommers total lengde alternativer.