Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLBERG PS-02-013 Filter / lyddemper Inntak | AD7QNB 4FY28

SOLBERG PS-02-013 Filter/lyddemper Innløp

På lager
Vare: AD7QNB Modell: PS-02-013Kryssreferanse: 4FY28
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressorfilter / lyddemper
(M) NPT-uttak (in.)1/8
utformingLyddemperrør
Diameter1 3 / 4 "
Filtereffektivitet99%
Filter MediaPapir
Filtervurdering2 mikron
Høyde1.75 "
Housing MaterialPlast
Maks. StrømmeCFM 3
Brystvorte lengde (in.)1/2
Outlet1/8 (M) NPT
Temp. Område-15 til 220 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeDiameterFiltereffektivitetOutletFilter MediaFiltervurderingHøydeHousing MaterialPris
SOLBERG PS-02-025 Filter / lyddemper Inntak | AD7QNC 4FY29 PS-02-025CFM 31 3 / 4 "99%1/4 (M) NPTPapir2 mikron1.75 "Plast82NOK
SOLBERG PS-04-025 Filter / lyddemper Inntak | AD7QND 4FY30 PS-04-0254 cfm2 5 / 8 "99%1/4 (M) NPTPapir2 mikron2.25 "Plast120NOK
SOLBERG PS-04-038 Filter / lyddemper Inntak | AD7QNE 4FY31 PS-04-0386 cfm2 5 / 8 "99%3/8 (M) NPTPapir2 mikron2.25 "Plast123NOK
SOLBERG PS-04-050 Filter / lyddemper Inntak | AD7QNF 4FY32 PS-04-050CFM 82 5 / 8 "99%1/2 (M) NPTPapir2 mikron2.25 "Plast123NOK
SOLBERG FS-10-050 Filter / lyddemper Inntak | AD7QNK 4FY36 FS-10-05012 cfm4 1 / 8 "99%1/2 (M) NPTPapir2 mikron4.125 "Karbonstål346NOK
SOLBERG FS-15-075 Filter / lyddemper 3/4 In | AE2QZV 4Z679 FS-15-07525 cfm4 3 / 8 "99%3/4 (M) NPTpolyester5 mikron4"Karbonstål315NOK
SOLBERG FS-15-100 Filter / lyddemper 1 In | AE2QZW 4Z680 FS-15-10035 cfm6"99%1 (M) PTpolyester5 mikron4"Karbonstål330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG PS-02-013 Filter/lyddemper Innløp
88NOK / enhet