Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KALDERE PRODUKTER COMPANY MCD2302 Albueinnsats Chrome Platd Messing Avstengning | AC4ARZ 2YCY4

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD2302 Albueinnsats Chrome Platd Messing Avstengning

På lager
Vare: AC4ARZ Modell: MCD2302Kryssreferanse: 2YCY4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
454NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt innlegg
Kroppsdia.0.620 "
Body MaterialForkrommet messing
TilkoblingstypeBarbed
Koblingsstørrelse1 / 8 "
Lengde1.28 "
Maks. Press250 psi
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Rør Innvendig Dia.1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / avstengning (avstengning)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.TilkoblingstypeSakLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris
KALDERE PRODUKTER SELSKAP MCD2004 Inline innsats Forkrommet messing Ptf | AC4ART 2YCX7 MCD20040.58 "PTFInnfelt innlegg1.55 "-11 / 64 "1 / 4 "533NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP MCD2006 Inline innsats Forkrommet messing Ptf | AC4ARU 2YCX8 MCD20060.58 "PTFInnfelt innlegg1.5 "-1 / 4 "3 / 8 "559NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY MCD2104 Albueinnsats Chrome Platd Messing Avstengning | AC4ARV 2YCX9 MCD21040.63 "PTFInnfelt innlegg1.28 "-11 / 64 "1 / 4 "557NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY MCD2202 Inline-innsats Forkrommet messing med mothaker | AC4ARW 2YCY1 MCD22020.58 "BarbedInnfelt innlegg1.65 "-1 / 8 "-389NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP MCD2203 Inline-innsats Forkrommet messing med mothaker | AC4ARX 2YCY2 MCD22030.58 "BarbedInnfelt innlegg1.85 "-3 / 16 "-417NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY MCD2204 Inline-innsats Forkrommet messing med mothaker | AC4ARY 2YCY3 MCD22040.58 "BarbedInnfelt innlegg1.67 "-1 / 4 "-402NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY MCD2304 Albueinnsats Chrome Platd Messing Avstengning | AC4ATA 2YCY5 MCD23040.63 "BarbedInnfelt innlegg1.28 "-1 / 4 "-469NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD2302 Albueinnsats Chrome Platd Messing Avstengning
454NOK / enhet