Batterispenning: 12V , Caster Dia.: 5 3 / 4 " , hjulbredde: 1 3 / 4 " , Farge: Blå, Svart , Drive Caster Dia.: 10 " , Drivhjulsmateriale: Gummi , Drive Caster Type: Sving , Drivhjulsbredde: 3" , Gaffelsenter: 15 1 / 2 " , Gaffelbreddeområde: 22 " , Fremre hjulmateriale: Gummi , Type hjul foran: Rigid , Bredde på hjul foran: 2 3 / 4 " , Håndtakshøyde: 52 1 / 4 " , Håndtaksmateriale: Stål , Håndtakstype: Justerbar , Hydraulikkvæske: 2 kvarts Inkluderer: Helsveiset ramme , Min. Gaffelhøyde: 3.5 " , Antall batterier: 2 , Strømkilde: Elektrisk , Bakre hjulmateriale: Gummi , Type hjul bak: Sving , Bredde på hjul bak: 1 1 / 2 " , Brukbar lengde: 45 1 / 4 " , Spenning: 24V