BUSSMANN Halvledersikringer i 170M-serien


filtre
Kroppsstil: Firkantet kroppsblad , Sikringstype: Rask blåse , Avbruddsvurdering: 200A , Lengde: 45mm , Emballasje: Bulk , Produkttype: High Speed ​​Square Body Fuse , Bredde: 45mm
StilModellAC-spenningsvurderingKarakterSikringsstørrelse / gruppeMonteringsstilOppsigelsestypeSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
170M6277
-1kA----8 233 NOK
A
170M7057
-3.5kA----23 389 NOK
B
170M4847
------26 505 NOK
C
170M5175
-550A----4 779 NOK
A
170M6587
-600A----5 016 NOK
D
170M7028
-3kA----19 343 NOK
A
170M7071
------21 666 NOK
E
170M4848
-200A----27 201 NOK
A
170M7235
-1.9kA----20 198 NOK
F
170M5176
-630A----6 612 NOK
G
170M3904
-200A----2 304 NOK
H
170M5804
-200A----2 392 NOK
I
170M1520
-200A----1 355 NOK
A
170M6452
------4 278 NOK
J
170M7255
-1.9kA----24 410 NOK
A
170M7212
-1.4kA----13 506 NOK
G
170M4198
-315A----5 882 NOK
G
170M5569
-1.25kA----9 920 NOK
K
170M7156
-3kA----21 789 NOK
A
170M7250-B
-1.5kA----23 502 NOK
L
170M4770
-550A----2 984 NOK
M
170M0212
-32A----803NOK
G
170M4170
-250A----3 598 NOK
G
170M6125
-900A----5 557 NOK
G
170M5404
-400A----4 070 NOK
N
170M1760
------1 983 NOK
G
170M8689
------17 175 NOK
A
170M3907
-350A----2 526 NOK
A
170M7520
-2.1kA----36 469 NOK
G
170M6734
-800A----14 202 NOK
G
170M8550
-1.6kA----9 262 NOK
A
170M7069
-4kA----29 864 NOK
O
170M0209
-16A----783NOK
P
170M5806
-315A----4 091 NOK
A
170M5422
-250A----3 735 NOK
RFQ
Q
170M7026
-2.5kA----16 308 NOK
R
170M6393
-2kA----7 371 NOK
S
170M1472
-315A----1 261 NOK
T
170M1813
-250A----1 153 NOK
U
170M2820
-350A----1 971 NOK
V
170M7041
-1.6kA----18 572 NOK
A
170M6301
-315A----3 433 NOK
G
170M0211
-25A----801NOK
W
170M6731
-1.9kA----11 781 NOK
X
170M1470
-200A--Blade-1 184 NOK
Y
170M6524
-1.1kA----6 030 NOK
G
170M4843
------25 841 NOK
A
170M7489
-2.1kA----25 266 NOK
Z
170M5405
-450A----4 016 NOK
G
170M6237
-800A----10 642 NOK
G
170M0213
-40A----983NOK
A
170M7975
-1.8kA----14 387 NOK
G
170M3903
-160A----2 269 NOK
A1
170M8650
1 k VAC1kADINStudBolt ned1k VAC7 520 NOK
G
170M3972
690 VAC250A-StudBolt ned690 VAC3 679 NOK
G
170M2698
690 VAC63A-StudBolt ned690 VAC1 060 NOK
G
170M4532
690 VAC200A-StudBolt ned690 VAC2 866 NOK
B1
170M3971
690 VAC200A-StudBolt ned690 VAC3 601 NOK
G
170M5969
690 VAC400A-StudBolt ned690 VAC3 861 NOK
B1
170M8635
690 VAC630A-StudBolt ned690 VAC4 894 NOK
C1
170M7532
690 VAC1.8kA-SkruGjenget stikkontakt690 VAC19 874 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?