Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 170M8650 Halvledersikring, raskt blåst, 1kA, 1kVAC | BD4DHK

BUSSMANN 170M8650 Halvledersikring, raskt blåst, 1kA, 1kVAC

På lager
Vare: BD4DHK Modell: 170M8650
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
7 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering1 k VAC
KroppsstilFirkantet kroppsblad
Karakter1kA
Sikringsstørrelse / gruppeDIN
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200A
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeHigh Speed ​​Square Body Fuse
OppsigelsestypeBolt ned
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)1k VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.249

Produktdetaljer:

    • 170M-serie

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKarakterSikringsstørrelse / gruppeMonteringsstilOppsigelsestypeSpenning (AC)Pris
BUSSMANN 170M3961 Halvledersikring, 400A, 690VAC | BC7XWY 170M3961690 VAC400A-SkruGjenget stikkontakt690 VAC4 194 NOK
BUSSMANN 170M6081 Halvledersikring, 400A, 690VAC | BC8BMU 170M6081690 VAC400A-StudBolt ned690 VAC8 495 NOK
BUSSMANN 170M4808 Halvledersikring, 63A, 690VAC | BC8BVE 170M4808690 VAC63A-StudBolt ned690 VAC1 838 NOK
BUSSMANN 170M6277 Halvledersikring, 1kA | BC8DYZ 170M6277-1kA----8 233 NOK
BUSSMANN 170M3536 Halvledersikring, raskt blåst, 160A, 690VAC | BC8GAA 170M3536690 VAC160A45 mm x 45SkruGjenget stikkontakt690 VAC3 718 NOK
BUSSMANN 170M7031 Halvledersikring, 1.1kA, 690VAC | BC8LYX 170M7031690 VAC1.1kA-SkruGjenget stikkontakt690 VAC18 345 NOK
BUSSMANN 170M4198 Halvledersikring, 315A | BC8QMB 170M4198-315A----5 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 170M8650 Halvledersikring, raskt blåst, 1kA, 1kVAC
7 520 NOK / enhet