MOBILE SHOP Rullende skap


filtre
Hjulmateriale: polyuretan , Farge: Svart , Konfigurasjon: (1) Skuff med lysbilde , Skuffekapasitet: 200 lb. , Skuffelys: Kulelager, full forlengelse , Duty Rating: Heavy Duty , Bli ferdig: Pulverlakkert , Måler: 18 , Håndtak: Stål , Høyde: 39 " , Materiale: Stål, plast , Antall hyller: 0 , Lagringskapasitet: 420 cu. i. , Bredde: 22 " , Arbeidsoverflatemateriale: Wood
StilModellHjulstørrelseType hjulDybdeLastevurderingLåsesystemAntall skufferPris (eks. mva)
A
MS-CEC-tom
4 "x 4"Sving, Total, Lås26 "117 lb.(2) Trekk stenger057 720 NOK
B
MS- CPMC-tom
5 "x 5"Svingbar, fast, brems39.75 "195 lb.Lockrod med hengelås486 933 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?