MOBILBUTIKK MS-CEC-tomt rulleskap 22 tommer bredde x 26 tommer dybde x 39 tommer høyde svart | AH8YMQ 39CE50

MOBILE SHOP MS-CEC-tomt rulleskap 22 tommers bredde x 26 tommers dybde x 39 tommers høyde svart

På lager
Vare: AH8YMQ Modell: MS-CEC-EmptyKryssref.: 39CE50

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 499 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende skap
Hjulstørrelse4 "x 4"
Type hjulSving, Total, Lås
Hjulmaterialepolyuretan
FARGESvart
Dybde26 "
Skuffekapasitet200 lb.
SkuffefargeSvart
SkufferKulelager, full forlengelse
PliktvurderingHeavy Duty
FinishPulverlakkert
Måler18
HåndtererStål
Høyde39 "
Lastevurdering117 lb.
Låsesystem(2) Trekk stenger
MaterialeStål, plast
Antall skuffer0
Antall hyller0
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulstørrelseType hjulDybdeLastevurderingLåsesystemAntall skufferPris
MOBILBUTIKK MS- CPMC-tomt rullende skap 22 tommer bredde x 39-3 / 4 tommer dybde x 39 tommer høyde | AH8YMP 39CE49 MS- CPMC-tom5 "x 5"Svingbar, fast, brems39.75 "195 lb.Lockrod med hengelås484 397 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOBILE SHOP MS-CEC-tomt rulleskap 22 tommers bredde x 26 tommers dybde x 39 tommers høyde svart
57 499 NOK / enhet