HOFFMAN Polypro Series Type 4X-skap


filtre
Grunnleggende materiale: Ikke-metallisk , Farge: Lysegrå , Innkapslingsdekselfunksjoner: Hurtigutløser , skapdekseltype: hengslet , Bli ferdig: RAL 7035 lys grå teksturert , Pakning: polyuretan , IP-vurdering: 66 , Knockouts / Ingen Knockouts: Ingen knockout , Materiale: Ikke-arkivert polyester , Montering: Wall , NEMA-vurdering: 4, 4X, 12, 13
StilModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris (eks. mva)
A
A1084PHC
4.38 "10.12 "32FR728.12 "2 224 NOK
A
A664PHC
4.38 "6.12 "32FR916.12 "1 767 NOK
A
A884PHC
4.38 "8.12 "A8P8AL8.12 "2 012 NOK
A
A864PHC
4.38 "8.12 "32FR946.12 "1 813 NOK
A
A12106PHC
6.35 "12.08 "32FR7510.08 "2 543 NOK
A
A10106PHC
6.38 "10.05 "A10P10AL10.05 "2 408 NOK
A
A16148PHC
8.35 "16.02 "32FR8514.01 "3 788 NOK
A
A14128PHC
8.35 "14.02 "32FR8112.01 "3 329 NOK
A
A181610PHC
10.35 "17.95 "32FR8815.94 "4 678 NOK

Polypro Series Type 4X-skap

Hoffman PolyPro Series Type 4X-skap er designet for å beskytte sensitivt utstyr mot etsende stoffer og vanninntrenging. Disse kabinettene brukes i avløpsvannbehandling, kjemisk prosessering og marine anlegg. De har ikke-glassfylt polyesterkonstruksjon, som viser overlegen UV-motstand for å forhindre fiberoppblomstringer som er assosiert med glassfibermaterialer og tilbyr enkel installasjon uten at det går på bekostning av styrken. Disse skapene har en bærekraftig design for resirkulerbar natur som er i tråd med miljøhensyn. De er utstyrt med overlappende not-og-fjær hevede deksler og pakninger for å sikre Type 4X-tetning for å skjerme internt utstyr fra elementene. Disse Type 4X-skapene er tilgjengelige i høydene 6.12, 8.12, 10.05, 10.12, 12.08, 14.02, 16.02 og 17.95 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?