BALDOR MOTOR Generelle motorer, C-Face fotmontert, ODP, trefase


filtre
Base: RG , Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Innhegning: OPSB , Innkapslingstype: ODP , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 145TC , Hz: 60 , IP-vurdering: 22, 44 , Montering: F1 , Monteringstype: C-ansikt / fot , Skaft Dia.: 7/8 "" , Starttype: Direkte på nettet , Vekt: 41 lb
StilModellIsolasjonsklasseampsNedbrytningsmomentMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
CEM2547T
-136/68624 LB-FT-22.2 Amps0460-209 049 NOK
A
CEM3218T
-14-13.2/6.644.8 LB-FT-2.96 Amps045-16 120 NOK
A
CEM3158T
-8-7.6/3.818.1 LB-FT-1.55 Amps023-22 194 NOK
A
CEM3116T
-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1 Amps041-11 910 NOK
A
CEM3311T
-20.4-19.4/9.767.8 LB-FT-4.67 Amps047.5-25 853 NOK
A
CEM2555T
-236/118884 LB-FT-46.4 Amps04100--
RFQ
A
CEM3219T
-18-17.2/8.655.2 LB-FT-3.02 Amps027.5-22 508 NOK
A
CEM2539T
-94/47318 LB-FT-14.6 Amps0440-154 461 NOK
A
CEM2515T
-47/23.5203 LB-FT-9.55 Amps0420-84 761 NOK
A
CEM2513T
-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 Amps0415-78 085 NOK
A
CEM2514T
-47/23.5111 LB-FT-8.61 Amps0220-79 089 NOK
A
CEM2551T
-174/87612 LB-FT-29.2 Amps0475-250 425 NOK
A
CEM2543T
-114/57420 LB-FT-20.2 Amps0450-167 990 NOK
A
CEM2535T
-70/35272 LB-FT-13.32 Amps0430-117 330 NOK
A
CEM2531T
-60/30216 LB-FT-12.7 Amps0425-108 734 NOK
A
CEM2516T
-56/28148 LB-FT-8.48 Amps0225-93 075 NOK
A
CEM3313T
-26-25/12.586.2 LB-FT-5.51 Amps0410-29 953 NOK
A
CEM3212T
-12.8-12/630.5 LB-FT-1.93 Amps025-25 118 NOK
B
CEM31107
B1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V-3416M-20.500 hk10.1 "14 796 NOK
B
CEM31104
B1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V-3416M-40.330 hk10.1 "13 897 NOK
B
CEM31108
B2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V-3424M-40.500 hk11.6 "15 236 NOK
A
CEM3157T
F-------13 522 NOK
A
CEM3312T
F-------25 654 NOK
A
CEM3211T
F-------15 072 NOK
B
CEM31155
F5.6 A @ 208 V 5.2 A @ 230 V 2.6 A @ 460 V11.6 LB-FT3524M-22.000 hk12.06 "20 309 NOK
B
CEM31112
F3.2-3/1.5-3516M-4. 7511.06 "16 680 NOK
A
CEM3154T
F------11.62 "12 386 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?