BALDOR MOTOR CEM3219T Trefase åpen motor, 230/460V, 3600 RPM, 7.5 hk, 60 Hz, ODP, 184TC Ramme | AJ6PMN

BALDOR MOTOR CEM3219T Trefase åpen motor, 230/460V, 3600 RPM, 7.5 hk, 60 Hz, ODP, 184TC Ramme

På lager
Vare: AJ6PMN Modell: CEM3219T

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 508 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps18-17.2/8.6
BaseRG
Nedbrytningsmoment55.2 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettOPSB
Frame184TC
Dreiemoment med full belastning11.3 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning3.02 Amps
Antall poler02
Produksjon7.5
Fase3
Power Factor89
RevisjonD
RPM3450
Temp. Stige52 grader C
typen3632M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.65
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 42.6 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 37 LB-FT
    • Startstrøm: 86.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseampsNedbrytningsmomentMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR CEM2513T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254TC Ramme | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 Amps0415-78 085 NOK
BALDOR MOTOR CEM2514T Trefase åpen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 254TC Ramme | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 Amps0220-79 089 NOK
BALDOR MOTOR CEM2515T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 256TC Ramme | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 Amps0420-84 761 NOK
BALDOR MOTOR CEM2516T Trefase åpen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 256TC Ramme | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 Amps0225-93 075 NOK
BALDOR MOTOR CEM2531T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284TC Ramme | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 Amps0425-108 734 NOK
BALDOR MOTOR CEM2535T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286TC Ramme | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 Amps0430-117 330 NOK
BALDOR MOTOR CEM2539T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324TC Ramme | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 Amps0440-154 461 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3219T Trefase åpen motor, 230/460V, 3600 RPM, 7.5 hk, 60 Hz, ODP, 184TC Ramme
22 508 NOK / enhet