BALDOR MOTOR CEM2539T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324TC Ramme | AJ6PLV

BALDOR MOTOR CEM2539T Trefaset åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324TC Ramme

På lager
Vare: AJ6PLV Modell: CEM2539T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps94/47
BaseRG
Nedbrytningsmoment318 LB-FT
KlasseF
KabinettOPSB
Frame324TC
Dreiemoment med full belastning118 LB-FT
Fett typePOLYREX EM
HP40
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 8
MonteringF1
Strøm uten belastning14.6 Amps
Antall poler04
Produksjon40
Fase3
Power Factor85
RevisjonF
RPM1775
Temp. Stige33 grader C
typen4250M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 170.1
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 219 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2138L
    • Opptrekksmoment: 159 LB-FT
    • Startstrøm: 280 ampere

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseampsNedbrytningsmomentMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR CEM2513T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254TC Ramme | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 Amps0415-41 847 NOK
BALDOR MOTOR CEM2514T Trefase åpen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 254TC Ramme | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 Amps0220-42 385 NOK
BALDOR MOTOR CEM2515T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 256TC Ramme | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 Amps0420-45 425 NOK
BALDOR MOTOR CEM2516T Trefase åpen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 256TC Ramme | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 Amps0225-49 881 NOK
BALDOR MOTOR CEM2531T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284TC Ramme | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 Amps0425-58 273 NOK
BALDOR MOTOR CEM2535T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286TC Ramme | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 Amps0430-62 879 NOK
BALDOR MOTOR CEM2543T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, ODP, 326TC Ramme | AJ6PLW CEM2543T-114/57420 LB-FT-20.2 Amps0450-90 029 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEM2539T Trefaset åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324TC Ramme
82 779 NOK / enhet