Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261004980 Slipeskive Non-woven 6 Diameter x 1/2 tomme hull Vf | AF2BPA 6PX58

NORTON ABRASIVES 66261004980 Slipeskive ikke-vevd 6 diameter x 1/2 tommers hull Vf

På lager
Vare: AF2BPA Modell: 66261004980Kryssreferanse: 6PX58

Få tak i det April 26, Fredag
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeskive for dornmontering
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FARGEMaroon
Skive Dia.6"
KlasseVeldig fin
GritVeldig fin
Maks. RPM4000
Monteringshullstørrelse1 / 2 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6805301000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.Maks. RPMPris
NORTON ABRASIVES 66261004506 Slipeskive Non-woven 8 Diameter x 1/2 tomme hull Vf | AF2BNZ 6PX53 662610045068"3000105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261004980 Slipeskive ikke-vevd 6 diameter x 1/2 tommers hull Vf
66NOK / enhet