Sett med rilleverktøy

filtre

StilModellRillebreddeMaks. SkjæredybdeShank Dia.Pris (eks. mva)
ARR-10.017 ", 0.025", 0.030 ", 0.030", 0.038 ", og 0.038"1/4 ", 5/8", 1/2 ", 5/8", 1/2 ", og 3/4"1/4 ", 1/4", 1/4 ", 1/4", 5/16 ", og 5/16"5 096NOK
ARR-20.039 ", 0.046", 0.055 ", 0.062", 0.087 ", og 0.087"3/4", 1", 1-1/4", 3/4", 3/4" & 1-1/4"3/8 ", 3/8", 3/8 ", 3/8", 3/8 ", og 3/8",7 893NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?