Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RR-2 Sporverktøy Holdering Sett 6 Stk | AA7WXB 16T697

MICRO 100 RR-2 Sporverktøy Holderingsett 6 stk

På lager
Vare: AA7WXB Modell: RR-2Kryssref: 16T697

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
8 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRilleverktøysett
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
Rillebredde0.039 ", 0.046", 0.055 ", 0.062", 0.087 ", og 0.087"
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Maks. Skjæredybde3/4", 1", 1-1/4", 3/4", 3/4" & 1-1/4"
Antall stykker6
Shank Dia.3/8 ", 3/8", 3/8 ", 3/8", 3/8 ", og 3/8",
StilBoring Bar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)3.97
Skipets lengde (cm)11.27
Skipets bredde (cm)15.56
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRillebreddeMaks. SkjæredybdeShank Dia.Pris
MICRO 100 RR-1 Sporverktøy Holderingsett 6 stk | AA7WXA 16T696 RR-10.017 ", 0.025", 0.030 ", 0.030", 0.038 ", og 0.038"1/4 ", 5/8", 1/2 ", 5/8", 1/2 ", og 3/4"1/4 ", 1/4", 1/4 ", 1/4", 5/16 ", og 5/16"5 189 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RR-2 Sporverktøy Holderingsett 6 stk
8 037 NOK / enhet