BALDOR MOTOR Nedsenkbare motorer, enfaset, TENV


filtre
Pliktvurdering: 15 MIN , Rammemateriale: Stryke , Isolasjonsklasse: F , Motortype: CS , Fase: 1 , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Direkte på nettet
StilModellampsBase TypeFrameAntall polerProduksjonTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
A
SUL50104SM
16.2 A @ 115 V 8.1 A @ 230 VRigid180TY41.000 hk25.94 "115 V 230 V.80 236 NOK
A
SUL50106SM
17.2 A @ 115 V 8.6 A @ 230 VIngen montering180TY61.000 hk28 "230 V 115 V.84 336 NOK
A
SUL50204SM
28.8 A @ 115 V 14.4 A @ 230 VIngen montering180TY42.000 hk28 "230 V 115 V.89 836 NOK
A
SUL50504
30.0 AIngen montering180TY45.000 hk31.69 "230 V150 124 NOK
A
SUL50304
40.0 A @ 115 V 20.0 A @ 230 VIngen montering180TY43.000 hk28 "115 V 230 V.114 355 NOK
A
SUL50306SM
42.0 A @ 115 V 21.0 A @ 230 VIngen montering210TY63.000 hk32.41 "115 V 230 V.137 164 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?