BALDOR MOTOR SUL50306SM Nedsenkbar motor, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TENV, 210TY Ramme | AJ6XZR

BALDOR MOTOR SUL50306SM nedsenkbar motor, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1-fase, TENV, 210TY-ramme

På lager
Vare: AJ6XZR Modell: SUL50306SM

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

137 164 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar pumpe
amps42.0 A @ 115 V 21.0 A @ 230 V
Base TypeIngen montering
Pliktvurdering15 MIN
Frame210TY
RammematerialeStryke
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Antall poler6
Produksjon3.000 hk
Total lengde32.41 "
Fase1
Servicefaktor1.15
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Spenning115 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 171.4504
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: J
    • Løfteknopper: Vertikale løfteknopper
    • Produktfamilie: Annet
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: P-Base
    • Akseldiameter: 1.250 tommer
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellampsBase TypeFrameAntall polerProduksjonTotal lengdeSpenningPris
BALDOR MOTOR SUL50104SM Nedsenkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TENV, 180TY Ramme | AJ6XZJ SUL50104SM16.2 A @ 115 V 8.1 A @ 230 VRigid180TY41.000 hk25.94 "115 V 230 V.80 236 NOK
BALDOR MOTOR SUL50106SM Nedsenkbar motor, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TENV, 180TY Ramme | AJ6XZK SUL50106SM17.2 A @ 115 V 8.6 A @ 230 VIngen montering180TY61.000 hk28 "230 V 115 V.84 336 NOK
BALDOR MOTOR SUL50204SM Nedsenkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TENV, 180TY Ramme | AJ6XZN SUL50204SM28.8 A @ 115 V 14.4 A @ 230 VIngen montering180TY42.000 hk28 "230 V 115 V.89 836 NOK
BALDOR MOTOR SUL50304 Nedsenkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TENV, 180TY Ramme | AJ6XZP SUL5030440.0 A @ 115 V 20.0 A @ 230 VIngen montering180TY43.000 hk28 "115 V 230 V.114 355 NOK
BALDOR MOTOR SUL50504 Nedsenkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, TENV, 210TY Ramme | AJ6XZT SUL5050430.0 AIngen montering180TY45.000 hk31.69 "230 V150 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR SUL50306SM nedsenkbar motor, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1-fase, TENV, 210TY-ramme
137 164 NOK / enhet