SPEEDAIRE Lufthammere, Heavy Duty


filtre
Luftinntak: 3 / 8 " , slag per minutt: 2400 , Plikt: Industriell , Håndtakstype: D Type , Nødvendig trykk: 90 psi
StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningTotal lengdeSkaftstørrelseSkaft TypePris (eks. mva)
A
12V726
10.233.814 13 / 32 "0.68 "Rund6 125 NOK
B
12V727
10.820.812.875 "0.58 "Hex7 421 NOK

Lufthammere, Heavy Duty

Speedaire lufthammere, også kalt luftmeisler, er de pneumatiske håndverktøyene designet for å skjære i stein og kutte eller knuse metallgjenstander. De har en lang løp som tillater en lengre slaglengde og gir mer driftskraft i forhold til lufthammere. Disse lufthammerene gjør det mulig å bytte ut meisler og slag for forskjellige blad- og spissstiler, så lenge bitskaftet gir kompatibilitet med hammeren. Velg fra en rekke av disse lufthamrene, tilgjengelig i 0.58 og 0.68 tommers skaftstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?